Diepspannende bekken, gehard en gebrunseerd, Staal

Artikelnummer: K1229.242
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1229.242
EAN/GTIN 4059245862955
Nummer fabrikant K1229.242
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gehard en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K1229.162
Opmerking
  • Deze handige diepe klembekken zijn door hun platte ontwerp geschikt voor het bewerken van de meest voorkomende afmetingen van het werkstuk. Door het wedge-effect worden de geharde bekken gelijktijdig naar voren en naar beneden geklemd.
  • De klemkrachten F en F1 worden bereikt met een optimaal ontwerp en gebruik van het maximale aanhaalkoppel van de bevestigingsbouten.
  • Levering per paar.
met :
  • - 2x diepe klembekken.
  • - 4x bevestigingsschroeven DIN en ISO 4762-10.9.
  • - 4x moeren voor T-groeven DIN 508.
  • - 2x zeskantschroevendraaier ISO 2936.

Kenmerk:

  • H: 30 mm
  • H 1: 4 mm
  • D: M20
  • B: 95 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Diepspannende bekken
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • L: 140 mm
  • Verpakking: 1 stuk = 1 paar
  • L 1: 65 mm
  • B 1: 78 mm
  • L 2: 50 mm
  • L 3: 5 mm
  • F.1: 36 kN
  • F 1 .1: 1,4 kN
  • Aantrek-moment: 45 Nm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen