Diepspannende bekken, gehard en gebrunseerd, Staal

Artikelnummer: K1229.1612
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1229.1612
EAN/GTIN 4059245862917
Nummer fabrikant K1229.1612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gehard en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K1229.162
Opmerking
  • Deze handige diepe klembekken zijn door hun platte ontwerp geschikt voor het bewerken van de meest voorkomende afmetingen van het werkstuk. Door het wedge-effect worden de geharde bekken gelijktijdig naar voren en naar beneden geklemd.
  • De klemkrachten F en F1 worden bereikt met een optimaal ontwerp en gebruik van het maximale aanhaalkoppel van de bevestigingsbouten.
  • Levering per paar.
met :
  • - 2x diepe klembekken.
  • - 4x bevestigingsschroeven DIN en ISO 4762-10.9.
  • - 4x moeren voor T-groeven DIN 508.
  • - 2x zeskantschroevendraaier ISO 2936.

Kenmerk:

  • H: 25 mm
  • H 1: 3 mm
  • D: M14
  • B: 60 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Diepspannende bekken
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • L: 100 mm
  • Verpakking: 1 stuk = 1 paar
  • L 1: 46 mm
  • B 1: 50 mm
  • L 2: 34 mm
  • L 3: 4 mm
  • F.1: 32 kN
  • F 1 .1: 1,2 kN
  • Aantrek-moment: 25 Nm