Wisselpalet, Vorm B, voor nulpuntspansystemen, Aluminium

Artikelnummer: K1218.2200200200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1218.2200200200
EAN/GTIN 4059245315574
Nummer fabrikant K1218.2200200200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Hoogvast aluminium.
Voorbeeld van bestellen
  • K1218.1000200200
Opmerking
  • Verwisselbare pallets zijn met name geschikt voor het snel verwisselen van bevestigingen op klemplaten met nulpunt.
  • Geslepen aan beide zijden, standaard spoed spanbout 200 mm. Compleet met spanbouten en handgrepen.
Op aanvraag
  • Andere stikmaten en speciale formaten.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: wisselpalet
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: voor nulpunt-spansystemen
  • Vorm: B
  • L 1: 200 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen