Smeernippel voor conus, Vorm A, recht, blank, zeskant, DIN 71412, recht met zeskant, Edelstaal

Artikelnummer: K1132.2108100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1132.2108100
EAN/GTIN 4059245260645
Nummer fabrikant K1132.2108100
L-nummer L31350 127254
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal gehard min. 550 HV 1, gegalvaniseerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • De conische smeernippels zijn voorzien van een conische (conische) schroefdraad. Ze zijn geschikt voor smeerpunten die frequente en betrouwbare smering vereisen. Door hun veelzijdige toepassingen behoren ze tot de meest gebruikte soorten smeernippels.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Smeernippel voor conus
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: recht
  • Uitvoering 2: Zeskant
  • Vorm: A
  • Vormtype: recht met zeskant
  • DI: DIN 71412 N
  • D=schroefdraad: M8X1
  • SW: 9

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen