5-assige basismodule, Vorm B, UNILOCK, geoxideerd, Sterkte 50mm, met verdraaibeveiliging, Temperstaal

Artikelnummer: K1117.12050601
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1117.12050601
EAN/GTIN 4059245245178
Nummer fabrikant K1117.12050601
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1117.12050601
Opmerking
  • De UNILOCK 5-assige basismodules, systeemgrootte 50, kunnen direct worden aangepast aan machinetafels met een gatenrastersysteem of machinetafels in T-sleufontwerp, evenals aan rasterpallets. Daarnaast kan de basismodule van systeemgrootte 50 worden gecombineerd met systeemgrootte 80. Kleinere werkstukken kunnen eenvoudig worden vastgeklemd met het klemsysteem van de module.
  • Geschikt voor UNILOCK zero point spansysteem met UNILOCK klembout D=18 mm.
  • Met een bijbehorende spanbout is het ook mogelijk om direct op de gemeenschappelijke nulpuntklemsystemen te bouwen.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de UNILOCK-klembouten in combinatie met de M8,M10-bevestigingsbouten
  • - Houdkracht (M8) 15.000 N.
  • - Houdkracht (M10) 25.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12.9.
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.

Kenmerk:

  • H 1: 17,5 mm
  • Grootte: Systeemgrootte 50 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: 5-assige basismodule
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Vorm: B
  • Type vorm: met verdraaibeveiliging
  • SW: 4
  • D = diameter: 50
  • Aantrek-draaimoment max.: 10 Nm
  • Voedingskracht: 10 kN