Opzetstuk met trap, voor 5-assige bewerking, gehard, Staal

Artikelnummer: K1115.1251
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1115.1251
EAN/GTIN 4059245315543
Nummer fabrikant K1115.1251
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • getrapte bek gehard, klemvlakken geslepen.
  • Handgreep gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K1115.0801
Opmerking bij bestelling
  • Hooggetrapte bovenbek in paren met twee inzetstukken met handgreep en drie spanspillen van verschillende lengtes.
Opmerking
  • Het werkstuk wordt eerst vastgeklemd met de onderste centreerspil en vervolgens vastgeklemd met de bovenste klemspil.
Basisuitrusting
  • Voor kaakbreedte 80 mm.
  • Levering van getrapte bek met hoog opzetstuk in paren met 2 inzetstukken met handgreep en 3 spanspindels van verschillende lengtes.
  • 1. Lengte 80 mm klembereik 6 mm - 35 mm.
  • 2. Lengte 140 mm klembereik 6 mm - 95 mm.
  • 3. Lengte 200 mm klembereik 6 mm - 155 mm.
  • Voor kaakbreedte 125 mm.
  • Levering van getrapte bek met hoog opzetstuk in paren met 2 inzetstukken met handgreep en 3 spanspindels van verschillende lengtes.
  • 1. Lengte 110 mm klembereik 6 mm - 60 mm.
  • 2. Lengte 245 mm klembereik 6 mm - 200 mm.
  • 3. Lengte 315 mm klembereik 6 mm - 270 mm.
Voordelen
  • Ideaal voor het bewerken van 5 pagina’s. Hoge constructie op de machinetafel voor machines met 5 assen. Klemkracht direct onder het werkstuk. De bevestigingsklauwen kunnen achteraf worden aangebracht voor de centrische spanner 80 mm en 125 mm. Het werkstuk wordt eerst vastgeklemd met de onderste centreerspil en vervolgens vastgeklemd met de bovenste klemspil.

Kenmerk:

  • H 1: 93,1 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Opzetstuk met trap
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: voor 5-assige bewerking
  • Uitvoering 2: gehard
  • B 1: 23 mm
  • B 2: 17 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen