Spanjolet, lange uitvoering, verchroomd, Zink, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K1113.18401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1113.18401
EAN/GTIN 4059245257287
Nummer fabrikant K1113.18401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en aandrijving gegoten zink.
uitvoering
  • Behuizing en bediening verchroomd.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K1113.18301
  • Tong K1114.145X040
Opmerking
  • Beschermklasse IP65. Dit wordt bereikt door een extra O-ring onder de actuator en een platte pakking op het huis. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met deze behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tong voor draaivergrendeling staal K1114.
Aansturing
  • A) vierkant 8 mm
  • B) sleuf
  • C) dubbele baard 3 mm
  • D) driehoekig 7 mm

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verchroomd
  • Uitvoering 1: lange uitvoering
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • S=max. wanddikte: 18 mm
  • Bediening: Vierkant 8 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen