Spanjolet, met knevelbediening, blank, Edelstaal, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K1108.1186
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1108.1186
EAN/GTIN 4059245257669
Nummer fabrikant K1108.1186
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4401.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K1108.1186
  • Tong K1114.245X180
Opmerking
  • Roterende bout met tuimelschakelaar. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht. Wordt geleverd met standaard roestvrijstalen moer. De afsluitbare bout wordt geleverd met 2 sleutels. De sleutel kan in beide standen (open en gesloten) worden verwijderd. De sluiting is hetzelfde, dat wil zeggen dat elke slot kan worden geopend met dezelfde sleutel (sluiting 1333).
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met deze behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • Tong voor het draaien van bout roestvrij staal K1114.
  • sleutel voor bout K1511.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: nee
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: met knevelbediening
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • S=max. wanddikte: 7 mm
  • Bediening: Knevel

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen