Ronde spanband, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K0989.09035
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0989.09035
EAN/GTIN 4059245242610
Nummer fabrikant K0989.09035
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Klembek gehard, kaal.
  • Klauw gehard, gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0989.09035
Opmerking
  • Voor het vastklemmen van ronde werkstukken.
  • Maximale klemslag van de klembek van 1 mm.
  • Levering per paar.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Ronde spanband
  • RoHS: ja
  • Spanbereik min. - max.: 20 mm - 250 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen