Spanbekken, met bewerkingsopslag, gebruineerd, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K0975.1252
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0975.1252
EAN/GTIN 4059245313075
Nummer fabrikant K0975.1252
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0975.0902
Opmerking bij bestelling
  • Levering vindt plaats in stukken.
Opmerking
  • Klembekken met bewerkingsruimte zijn met name geschikt voor het opnemen van werkstukcontouren en specifieke stappen.

Kenmerk:

  • H: 35 mm
  • Kleur basis: gebrun
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Spanbekken
  • Uitvoering 1: met bewerkingstoeslag
  • S = sterkte: 30 mm