5-assige opbouwklemmenmodule, Vorm A, UNILOCK, geoxideerd, Sterkte 80MM, zonder verdraaibeveiliging, Temperstaal

Artikelnummer: K0963.120750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0963.120750
EAN/GTIN 4059245244478
Nummer fabrikant K0963.120750
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal van basiscarrosserie.
  • Klem de bout van het huis vast.
uitvoering
  • Basishuis en spanbouten geoxideerd,
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0963.120750
Opmerking
  • De UNILOCK 5-assige montagemodules worden gebruikt om de basismodules en montageverlengstukken uit te breiden. Afhankelijk van de klemsituatie kan de optimale klemhoogte worden bereikt met de combinatie van de basismodule en de montagemodule.
Op aanvraag
  • Met anti-rotatievoorziening

Kenmerk:

  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: 5-assige opbouwklemmenmodule
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Vorm: A
  • Type vorm: zonder verdraaibeveiliging
  • SW: 6
  • Houdkracht F: 50 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 15 Nm
  • Voedingskracht: 15 kN

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen