5-assige basisplaat, voor universele spanning, grote versie, Inzetstaal

Artikelnummer: K0962.25027005021
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0962.25027005021
EAN/GTIN 4059245244447
Nummer fabrikant K0962.25027005021
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken behuizing gehard en geslepen.
Opmerking
  • De UNILOCK 5-assige basisplaten voor universele klembevestiging passen op machinetafels met gatenroostersysteem of in T-sleufontwerp en op rasterpallets. Door hun stabiele constructie zijn deze liften ideaal als basiselement voor grote en zware werkstukken. De plaatsing van de bevestigingsgroeven maakt flexibele aanpassing aan het werkstuk en de machinetafel mogelijk.
  • Grotere T-groefspelingen kunnen worden bereikt met de grotere uitvoering.
  • Op de Small uitvoering zijn de montagegroeven open voor een betere afvoer van spaanders.
Voordelen
  • Stabiele basisstructuur voor het bevestigen van de 5-assige basismodules voor het opspannen van grote en zware werkstukken.
  • Bevestig de basisplaten snel met behulp van een groot aantal bevestigingsgroeven op het maaibord van de machine.
  • Flexibele plaatsing van werkstukken op de machinetafel.
Tekening notitie
  • Vorm GA: Grote uitvoering
  • Formulier KA: Small uitvoering

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige basisplaat
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: voor universele spanning
  • Uitvoering 2: grote uitvoering
  • Bevestigingsgat: max. M20

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen