3-assige spanners

Artikelnummer: K0939.5012100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0939.5012100
EAN/GTIN 4059245244300
Nummer fabrikant K0939.5012100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basisplaten en kaken van staal.
  • Steunstrips staal.
  • Klembekken speciaal staal.
  • Klempen van gereedschapstaal.
uitvoering
  • Basisplaten en kaken gepolijst.
  • Steunstrips gehard, kaal.
  • Klembekken zijn leeg.
  • Spanpen gehard, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0939.4012100
Opmerking
  • 3-assige spanner voor montage op roosterplaten. De spansysteem maakt storingsvrije 3-zijdige bewerkingen met een klemdiepte van slechts 8 mm mogelijk. Met deze spansysteem zijn klembreedtes van 22 - 236 mm mogelijk en kunnen deze naar behoefte worden uitgebreid met de optioneel verkrijgbare verlengassen K0947.
  • Door een trekspil direct onder de werkstuksteun aan te brengen, wordt een klemkracht van maximaal 22 kN uitgeoefend op het werkstuk, die niet verloren gaat door buigen. Het gebruik van klempennen met 4 mm ringzagen zorgt voor een positieve spanning zonder voorstempels.
  • De stelschroeven K0815 worden aanbevolen voor het bevestigen van de spanner aan geperforeerde roosterplaten.
  • De spanset bestaat uit 1 verlengas, elk met L = 60 mm en L = 120 mm.
  • * De klemhoogte kan worden verlengd met adapterboosters K0941 en steunstrips K0942.
accessoires
  • Stop set K0948
  • Bevestigingsschroeven K0815

Kenmerk:

  • H: 100 * mm
  • D: 12 mm
  • B: 190 mm
  • Benaming: 3-assige spanners
  • RoHS: ja
  • A 1: 150 mm
  • A: 50 mm
  • B 1: 138 mm
  • B 2: 114 mm
  • Max. spanning: 22 kN
  • K=rasterafstand: 50x50 (M12)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen