Centreerklemmen, gebruineerd, Staal

Artikelnummer: K0893.081630
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0893.081630
EAN/GTIN 4059245259755
Nummer fabrikant K0893.081630
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam uit staal.
  • Bussen van gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Opmerking
  • Met de centreerklem kan een werkstuk worden gecentreerd en vastgeklemd in de boorgat.
  • De centreerklem heeft een grote slag. Het productassortiment omvat een klembereik van Ø12 tot Ø30 mm. Centreer de klemmen met inwendige schroefdraad passen op het M6-roostersysteem (zie toepassingsvoorbeeld).

Kenmerk:

  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • Draadsoort: Buitendraad
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • D 3: 23 mm
  • SW: 19
  • D 1=schroefdraad: M8
  • SW 1: 5 mm
  • H max.: 44,5 mm
  • H min.: 32 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 10 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • L min.: 7 mm
  • Max. spanning: 4,5 kN
  • D = maximale diameter: 30 mm
  • D = diameter min.: 24 mm
  • Spannart: Binnenspanning

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan