Centreerklemmen, gebruineerd, Staal

Artikelnummer: K0893.0624
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0893.0624
EAN/GTIN 4059245259724
Nummer fabrikant K0893.0624
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam uit staal.
  • Bussen van gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Opmerking
  • Met de centreerklem kan een werkstuk worden gecentreerd en vastgeklemd in de boorgat. De centreerklem heeft een grote slag. Het productassortiment omvat een klembereik van Ø12 tot Ø30 mm. Om de nauwkeurigheid van de centrering te vergroten, kan de centreerklem worden bevestigd in een boorgat via de centreerpen (D2). De nauwkeurigheid van de centrering is +/- 0,2 mm.
  • Centreer de klemmen met inwendige schroefdraad passen op het M6-roostersysteem (zie toepassingsvoorbeeld).

Kenmerk:

  • D 2: 12 mm
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • Draadsoort: Binnendraad
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • D 3: 17,8 mm
  • L 2: 4 mm
  • SW: 15
  • D 1=schroefdraad: M6
  • SW 1: 5 mm
  • H max.: 35 mm
  • H min.: 26 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 10 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • L min.: 4,5 mm
  • Max. spanning: 4 kN
  • D = maximale diameter: 24 mm
  • D = diameter min.: 19 mm
  • Spannart: Binnenspanning

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan