Prisma, links, Temperstaal

Artikelnummer: K0819.6311230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0819.6311230
EAN/GTIN 4059245243303
Nummer fabrikant K0819.6311230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
  • Afgeschuinde (30°) en contactvlakken geslepen.
Opmerking
  • PRISM Blocks Links worden gebruikt om ronde onderdelen te positioneren. De prismablokken maken uitlijning met de respectieve werkstukdiameters mogelijk.

Kenmerk:

  • B: M12
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Prisma
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: links
  • A: 12 F7 mm
  • C: 23
  • D min.: 50 mm
  • D max.: 600 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen