Console, Vorm B, met rasterboringen, GJL300

Artikelnummer: K0809.2122515201
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0809.2122515201
EAN/GTIN 4059245654673
Nummer fabrikant K0809.2122515201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0809.212201515
Opmerking
  • Rasterafstand 50 ±0,02 mm.
  • Consoles worden gebruikt om modulaire apparaten te bouwen. Ze kunnen nauwkeurig worden gepositioneerd en gemonteerd op roostersystemen. Hierdoor kan de positie van de roostergaten worden voortgezet op het hogere klemoppervlak.
  • Consoles worden ook gebruikt als basisbehuizingen voor het vastklemmen van kleinere werkstukken.
  • Consoles van systeemgrootte M12 worden gemonteerd met behulp van K0815.112065-passchroeven. Consoles van systeemgrootte M16 worden gemonteerd met behulp van K0815.116065-passchroeven.
  • Beschermdoppen voor het afdichten van de roostergaten moeten afzonderlijk worden besteld.
Tekening notitie
  • 1) Roostergat
  • 2) boorgat voor passchroef

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Console
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met rasterboringen
  • Vorm: B
  • D 1=schroefdraad: M12
  • D=doorvoerboring: 12 mm
  • D 3=bevestigingsgat: M12
  • Aantal bevestigingsgaten: 14
  • N 1=aantal rasterboringen: 21