Console, Vorm A, met voorbewerkte opspanvlakken, GJL300

Artikelnummer: K0809.100302025
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0809.100302025
EAN/GTIN 4059245492145
Nummer fabrikant K0809.100302025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0809.100201515
Opmerking
  • Consoles met voorbewerkte klemoppervlakken worden gebruikt om apparaten in te stellen. Deze consoles bieden een snelle en voordelige manier om basislichamen te produceren met een specifiek raster of afzonderlijke boorgaten. Consoles worden ook gebruikt als basisbehuizingen voor het vastklemmen van kleinere werkstukken.
  • Voor lengte L=300 moet de verstevigingsrib in het midden in acht worden genomen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Console
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met voorbewerkte opspanvlakken
  • Vorm: A