Console, Vorm A, met voorbewerkte opspanvlakken, GJL300

Artikelnummer: K0809.100251520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0809.100251520
EAN/GTIN 4059245492138
Nummer fabrikant K0809.100251520
L-nummer L31350 1739
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0809.100201515
Opmerking
  • Consoles met voorbewerkte klemoppervlakken worden gebruikt om apparaten in te stellen. Deze consoles bieden een snelle en voordelige manier om basislichamen te produceren met een specifiek raster of afzonderlijke boorgaten. Consoles worden ook gebruikt als basisbehuizingen voor het vastklemmen van kleinere werkstukken.
  • Voor lengte L=300 moet de verstevigingsrib in het midden in acht worden genomen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Console
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met voorbewerkte opspanvlakken
  • Vorm: A

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen