Pallet, Vorm A, met voorbewerkte opspanvlakken, GJL300

Artikelnummer: K0806.1006363
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0806.1006363
EAN/GTIN 4059245493067
Nummer fabrikant K0806.1006363
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0806.1004040
Opmerking
  • Pallets met voorbewerkte klepoppervlakken bieden een snelle en voordelige manier om basislaadbakken te produceren met specifieke roosters of afzonderlijke boorgaten. De pallets zijn afgestemd op machinetabellen voor gereedschapsmachines conform DIN55201 en JIS6337-1980.
  • Positioneringsbouten voor het stapelen van de pallets op machinetafels conform DIN 55201 moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Tekening notitie
  • 1) dóór gat voor DIN 912 (D3/D4) zeskantbout

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Pallet
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met voorbewerkte opspanvlakken
  • Vorm: A
  • L 2: 500 mm
  • L 3: 400 mm
  • L 4: 200 mm
  • L 7: 100 mm
  • L 5: 315 mm
  • L 6: 200 mm
  • D 3=bevestigingsgat: M16
  • D 4=bevestigingsgat: M16

Diensten en productadviseurs

Meld u aan