Nulmarkering, verticaal, geanodiseerd, zwart, Aluminium

Artikelnummer: K0757.01
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0757.01
EAN/GTIN 4059245170593
Nummer fabrikant K0757.01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Aluminium.
uitvoering
  • zwart geanodiseerd.
Opmerking
  • aluminium-meters in stijve uitvoering met zelfklevende achterkant of met gaten. doorsnede 15 x 2 mm.
  • Afleesbaarheid tegen schittering dankzij zwart geanodiseerd oppervlak en schaling met hoog contrast. De schaling is lasergesneden.
Op aanvraag
  • – Nulpunt rechts/onder of midden
  • – Opschalen / rechts of aan beide zijden
  • – Andere lengtes

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: nulmarkering
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • Uitvoering 1: verticaal
  • Bevestigingswijze: zelfklevend
  • Producttype: nulmarkering

Diensten en productadviseurs

Meld u aan