Centreerklemmen, Vorm A, met kogel, gehard en gebrunseerd, Staal

Artikelnummer: K0644.0103106
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0644.0103106
EAN/GTIN 4059245020980
Nummer fabrikant K0644.0103106
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam 1,2842.
  • Kogels en zeshoek 1,4112.
  • Spanveer 1,4310.
uitvoering
  • Lichaam gehard en gepolijst.
  • Kogels en zeshoek gehard en geslepen.
Opmerking
  • Vorm A: Met kogel die geschikt is voor het vastklemmen in gaten waar lichte indrukken aanvaardbaar zijn.
Toepassing
  • Voor centrale positionering en klemmen in blinde gaten. Bediening van onderaf, handmatig of automatisch via pneumatische of hydraulische systemen.
Voordelen
  • - Precieze zelfcentrering.
  • - Vervormingsvrije klemming.
  • - Grote aanpassingsafstanden.
  • - Lage hoogte.
  • - Een laag trek effect.
technische gegevens
  • Herhaalbaarheid ±0,025
  • Nauwkeurigheid concentriciteit ±0,05
Formulier A.
  • Met kogel die geschikt is voor het vastklemmen in gaten waar lichte indrukken aanvaardbaar zijn.
Formulier B.
  • Met zeskant voor wanden met oppervlaktegevoelige gaten.
1) montagehulpmiddel
  • stift voor de exacte positiebepaling van de klemsegmenten.

Kenmerk:

  • H 2: 14,2 mm
  • H: 30,3 mm
  • H 1: 23,1 mm
  • H 4: 4,6 mm
  • D 2: 25 mm
  • D 1: M12
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • Oppervlakte component: gehard en geslepen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • L: 7 mm
  • Uitvoering 1: met kogel
  • A: 9 mm
  • Stalen sleutel Basis: 1,2842
  • D 3: 4 mm
  • Vorm: A
  • Kogel-Ø: 8 mm
  • L 1: 21,9 mm
  • H 3: 11,9 mm
  • L 2: 20 mm
  • D 4: M6
  • SW: 10
  • M: 3,5
  • Aantrek-draaimoment max.: 17 Nm
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • Max. spanning: 4,5 kN
  • D = maximale diameter: 38,5 mm
  • D = diameter min.: 30,5 mm
  • Spannart: Binnenspanning
  • Aantal kogels: 3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen