Opzetstuk met trap, gehard, Staal

Artikelnummer: K0587.0651
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0587.0651
EAN/GTIN 4059245315482
Nummer fabrikant K0587.0651
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • getrapte bek gehard, klemvlakken geslepen.
  • Handgreep gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K0587.0801
Opmerking
  • De getrapte bek is geschikt voor de Centric spanner. Door de kaken te draaien, kan de spanwijdte worden verhoogd of verlaagd. De klemstrips kunnen ook worden vervangen door klemstrips met een glad klemoppervlak.

Kenmerk:

  • H 2: 9 mm
  • H 1: 21,1 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Opzetstuk met trap
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 2: gehard
  • B 1: 30 mm
  • B 2: 17 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen