Magneet, potmagneet, rond, Alnico

Artikelnummer: K0557.02
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0557.02
EAN/GTIN 4059245170029
Nummer fabrikant K0557.02
L-nummer L31350 1485
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • Behuizing rood geschilderd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0557.01
Opmerking
  • Hard magneet in aluminium behuizing en stalen mantel. Afgeschermd systeem. Potmagneten worden gebruikt voor het vasthouden, heffen en installeren in apparaten.
  • De buitendiameter D kan door het aanbrengen van de lak tot 0,8 mm overmaat hebben.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: gelakt
  • Uitvoering 1: Potmagneet
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 21
  • D 1=schroefdraad: M6
  • Hechtkracht: 28 N
  • Temperatuur* max. °C: 450

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen