Magneet, vlakke grijper, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K0555.05
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
Artikelnummer K0555.05
EAN/GTIN 4059245169962
Nummer fabrikant K0555.05
L-nummer L31350 851
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Harde ferriet magnetische kern.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0555.01
Opmerking
  • Afgeschermd systeem.
Temperatuurbereik
  • max. 200 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 2: 13±1 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: verzonken boring
  • D = buitendiameter: 40±0,20
  • D 1=bevestigingsgat: 5,5±0,2 mm
  • Hechtkracht: 90 N
  • Temperatuur* max. °C: 200