Magneet, Vorm B, vlakke grijper, rond, Smco

Artikelnummer: K0550.11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer K0550.11
EAN/GTIN 4059245169436
Nummer fabrikant K0550.11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern SmCo.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Opmerking
  • Vlakke grijper, afgeschermd systeem. Platte grijpers met SmCo-Kern hebben een drie tot vijf keer hogere kleefkracht dan AlNiCo of harde ferrietgrijpers.
Temperatuurbereik
  • max. 200 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 1: 6 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Smco
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: B
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 6 ±0,15
  • D 2=schroefdraad: M3
  • Hechtkracht: 5 N
  • Temperatuur* max. °C: 200