Magneet, Vorm B, vlakke grijper, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K0549.07
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0549.07
EAN/GTIN 4059245169238
Nummer fabrikant K0549.07
L-nummer L31350 967
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Harde ferriet magnetische kern.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Opmerking
  • Platte grijper met schroefdraad, afgeschermd systeem.
  • In de uitvoeringen D 80, D 100 en D 125 kunnen haarscheurtjes op het kleefoppervlak van het ingebouwde magnetische materiaal niet worden voorkomen in termen van productie. Ze hebben geen enkele invloed op de werking van de zelfklevende magneet.
Temperatuurbereik
  • max. 200 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 1: 10 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: B
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 40 ±0,20
  • D 2=schroefdraad: M5
  • Hechtkracht: 125 N
  • Temperatuur* max. °C: 100

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan