Magneet, staafgrijper, rond, Alnico

Artikelnummer: K0547.08
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
Artikelnummer K0547.08
EAN/GTIN 4059245169047
Nummer fabrikant K0547.08
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0547.01
Opmerking
  • Grijper van stang met glad insteekeinde, afgeschermd systeem.
  • Zonder de kleefkracht te verminderen, kan de pen worden verlengd met de afmeting „H1”.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H 2: 50 mm
  • H 1: 3 mm
  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: Staafgrijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Pen
  • D = buitendiameter: 32
  • D 1=boutdiameter: 10 mm
  • Hechtkracht: 200 N
  • Temperatuur* max. °C: 450