Tong, zonder aanslag, verzinkt, recht, Staal

Artikelnummer: K0532.1000X590
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0532.1000X590
EAN/GTIN 4059245198368
Nummer fabrikant K0532.1000X590
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Opmerking
  • *Een verplaatsing van maximaal 19 mm is mogelijk via de draad van de tong.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Tong
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: zonder aanslag
  • Uitvoering 2: recht
  • B 1: 10 mm
  • B 2: 8,2 mm
  • Passend bij draaibare grendel KIPP: K0531
  • A=afstand tussen de tongen: 40-59 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen