Compressie-draaisluiting, Zink, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K0529.30321
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0529.30321
EAN/GTIN 4059245198245
Nummer fabrikant K0529.30321
L-nummer L31350 116462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en aandrijving gegoten zink.
  • Platte pakking rubber.
uitvoering
  • Behuizing en bediening verchroomd.
Opmerking
  • Spanschroeven met compressie worden voornamelijk gebruikt voor deuren en behuizingen waarvoor een hogere contactdruk van de afdichting vereist is. Kan links of rechts worden gebruikt. Het sluitproces vindt altijd rechtsom plaats.
  • Trillingsbestendig, water- en stofbestendig conform IP65.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
Functies
  • Als u de knop rechtsom draait, draait u de tong 90° en beweegt u deze naar de gesloten stand. Een verdere rotatie van 90° zorgt ervoor dat de tong wordt aangehaald in de axiale richting, waardoor de contactdruk toeneemt. De aanhaalafstand is 6 mm. De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tongen voor compressiesleutels staal K0530.
Aansturing
  • A) vierkant 8 mm
  • B) dubbele baard 3 mm
  • C) dubbele baard 5 mm
  • D) GAG’s
  • E) driehoekig 7 mm

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Compressie-draaisluiting
  • RoHS: ja
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • S=max. wanddikte: 18 mm
  • Bediening: Knevel

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan