Compressie-draaisluiting, variabele aansluitslag, verzinkt en gepassiveerd, Staal, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K0528.4513201
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0528.4513201
EAN/GTIN 4059245198108
Nummer fabrikant K0528.4513201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal turnbolt.
  • Star grip DIN 6336 Duroplast.
uitvoering
  • Draaiende bout gegalvaniseerd en blauw gepassiveerd.
  • Star grip zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • Draaikrans K0528.1709161
Opmerking
  • Spanschroeven met compressie worden voornamelijk gebruikt voor deuren en behuizingen waarvoor een hogere contactdruk van de afdichting vereist is. Kan links of rechts worden gebruikt. Het sluitproces vindt altijd rechtsom plaats.
Montage
  • Een inkeping voor de borgpen is aangebracht in een boorgat van Ø25 mm. De vergrendeling wordt aangebracht via de boorgat. Om de moer over te drukken en vast te zetten, moet de dissel in de eindpositie en in het midden van de uitsparing staan.
Op aanvraag
  • IP65 waterdichte uitvoering.
Functies
  • Als u de knop rechtsom draait, draait u de tong 90° en beweegt u deze naar de gesloten stand. Door verder te draaien wordt de tong via de schroefdraad in de axiale richting aangehaald, waardoor de contactdruk toeneemt. De vergrendeling wordt ontgrendeld door hem naar links te draaien. De tong wordt in de eindpositie op een positieve manier geopend, waardoor ook bij zelfklevende afdichtingen een veilige opening wordt gegarandeerd.
  • De variabele aanhaalafstand is 7 mm. Het klembereik van 9-44 mm wordt gedekt door 7 gebogen lippen (afmeting A).
  • De levering is volledig geassembleerd.
accessoires
  • dopsleutel K0535
Tekening notitie
  • 1) borgpen
  • 2) Frame
  • Bediening
  • A) vierkant 7 mm
  • B) dubbele baard 3 mm
  • C) dubbele baard 5 mm
  • D) Star grip

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Compressie-draaisluiting
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • Uitvoering 1: variabele aansluitslag
  • A: 13 - 20 mm
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • S=max. wanddikte: 7 mm
  • Bediening: Dubbelbaard 5 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen