Spanjolet, met getrapte tong, Zink

Artikelnummer: K0527.43601
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0527.43601
EAN/GTIN 4059245197903
Nummer fabrikant K0527.43601
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing, actuator, moer en tong gegoten zink.
  • Platte pakking rubber.
uitvoering
  • Behuizing, actuator, moer en tong verchroomd.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K0527.17301
Opmerking
  • Roterende vergrendelingen met getrapte riet worden voornamelijk gebruikt voor deuren en behuizingen waarvoor een hogere contactdruk van de afdichting vereist is. Kan links of rechts worden gebruikt. Het sluitproces vindt altijd rechtsom plaats. Door de bediening naar rechts te draaien, kan de aanhaalafstand geleidelijk worden vergroot tot 9,5 mm met een maximale draaihoek van 270°.
  • De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Beschermd tegen water en stof conform IP65.
accessoires
  • dopsleutel K0535
Aansturing
  • A) vierkant 7 mm
  • B) dubbele baard 3 mm
  • C) dubbele baard 5 mm
  • 1) O-ring
  • 2) adapter

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanjolet
  • RoHS: ja
  • L: 60 mm
  • Uitvoering 1: met trapvormige tong
  • A: 60 -9,5 mm
  • S=max. wanddikte: 50 mm
  • Bediening: Dubbelbaard 3 mm