Spanjolet, met getrapte tong, Zink

Artikelnummer: K0527.43401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0527.43401
EAN/GTIN 4059245197880
Nummer fabrikant K0527.43401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing, actuator, moer en tong gegoten zink.
  • Platte pakking rubber.
uitvoering
  • Behuizing, actuator, moer en tong verchroomd.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K0527.17301
Opmerking
  • Roterende vergrendelingen met getrapte riet worden voornamelijk gebruikt voor deuren en behuizingen waarvoor een hogere contactdruk van de afdichting vereist is. Kan links of rechts worden gebruikt. Het sluitproces vindt altijd rechtsom plaats. Door de bediening naar rechts te draaien, kan de aanhaalafstand geleidelijk worden vergroot tot 9,5 mm met een maximale draaihoek van 270°.
  • De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Beschermd tegen water en stof conform IP65.
accessoires
  • dopsleutel K0535
Aansturing
  • A) vierkant 7 mm
  • B) dubbele baard 3 mm
  • C) dubbele baard 5 mm
  • 1) O-ring
  • 2) adapter

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanjolet
  • RoHS: ja
  • L: 40 mm
  • Uitvoering 1: met trapvormige tong
  • A: 40 -9,5 mm
  • S=max. wanddikte: 30 mm
  • Bediening: Dubbelbaard 3 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen