Veiligheidsdraaislot, poedercoating, zwart, Zink, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K0524.182
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0524.182
EAN/GTIN 4059245197774
Nummer fabrikant K0524.182
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing, actuator, moer en sleutel gegoten zink.
  • Platte pakking rubber.
uitvoering
  • Behuizing en actuator met chroomkleurige of zwarte poedercoating.
  • sleutel chromed.
Opmerking
  • veiligheids --bout met veerbelaste dissel. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht. De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Beschermd tegen water en stof conform IP65.
  • Bestel sleutel afzonderlijk. slot kan alleen worden geopend en gesloten met specifieke sleutel. De sleutel kan alleen worden losgekoppeld in de gesloten stand. Als de slot open is, werkt de sleutel als een koek.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • Tong voor draaivergrendeling staal K0523.
Tekening notitie
  • 1) sleutel is verwijderbaar in gesloten conditie
  • 2) sleutel is niet-verwijderbaar in de open conditie

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Veiligheidsdraaislot
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gepoedercoat
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • S=max. wanddikte: 7 mm
  • Bediening: Sleutel

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen