Spanjolet, Kunststof, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K0522.43185
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0522.43185
EAN/GTIN 4059245197477
Nummer fabrikant K0522.43185
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing, actuator en moer gegoten zink of kunststof PA6 GFR 30.
  • Platte pakking rubber.
uitvoering
  • Behuizing, actuator en moer chroom of zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K0522.17181
  • Tong K0523.145X045
  • (Vermeld afstand tussen de tong „A”)
Opmerking
  • Roterende bout met veerbelaste dissel. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht. De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Trillingsbestendig (behalve kunststof uitvoering), een klik voorkomt zelfopening. Beschermd tegen water en stof conform IP65.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tong voor draaivergrendeling staal K0523. dopsleutel K0535.
  • Tong voor draaivergrendeling staal K0523.
Aansturing
  • A) vierkant 7 mm
  • B) vierkant 8 mm
  • C) sleuf
  • D) dubbele baard 3 mm
  • E) dubbele baard 5 mm
  • F) driehoekig 7 mm

Kenmerk:

  • Materiaal basis: kunststof
  • Benaming: Spanjolet
  • RoHS: ja
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • D = diameter: 28
  • S=max. wanddikte: 7 mm
  • Bediening: Dubbelbaard 3 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen