Spanjolet, kleine uitvoering, Zink, Sleutelwijdte 20

Artikelnummer: K0518.30132
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0518.30132
EAN/GTIN 4059245197316
Nummer fabrikant K0518.30132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en aandrijving gegoten zink.
uitvoering
  • Behuizing en bediening verchroomd,
  • In het geval van de tuimeluitvoering, zwart poedergecoat.
Opmerking
  • Kleine draaibout met veerbelaste tong. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht. De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tong voor draaivergrendeling staal K0519.
Aansturing
  • A) vierkant 6 mm
  • B) sleuf
  • C) gags
  • D) driehoekig 7 mm

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanjolet
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: kleine uitvoering
  • SW = sleutelwijdte: 20
  • S=max. wanddikte: 5 mm
  • Bediening: Knevel

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen