T-groefstuk, Temperstaal

Artikelnummer: K0378.18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0378.18
EAN/GTIN 4059245132645
Nummer fabrikant K0378.18
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal of roestvrij staal 1,4305.
Voorbeeld van bestellen
  • K0378.16
Opmerking
  • Met deze blanks kunnen moeren voor T-groeven met niet-standaard schroefdraad voordelig worden geproduceerd.

Kenmerk:

  • H 1: 10 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • B 1: 17,5 mm
  • Producttype: voor T-gleuf

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen