Centreerklemmen, Vorm B, zeskant, gehard en gebrunseerd, Staal

Artikelnummer: K0358.208712
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
Artikelnummer K0358.208712
EAN/GTIN 4059245021345
Nummer fabrikant K0358.208712
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam 1,2842.
  • Kogels en zeshoek 1,4112.
  • Spanveer 1,4310.
uitvoering
  • Lichaam gehard en gepolijst.
  • Kogels en zeshoek gehard en geslepen.
Opmerking
  • Vorm B: Met zeskant voor wanden met oppervlaktegevoelige gaten.
Toepassing
  • Plaats en klem werkstukken in vooraf bepaalde boringen van binnen naar buiten op een autocentrische manier.
Voordelen
  • - Precieze zelfcentrering.
  • - Vervormingsvrije klemming.
  • - Grote aanpassingsafstanden.
  • - Lage hoogte.
technische gegevens
  • Herhaalbaarheid ±0,025
  • Nauwkeurigheid concentriciteit ±0,05
Formulier A.
  • Met kogel die geschikt is voor het vastklemmen in gaten waar lichte indrukken aanvaardbaar zijn.
Formulier B.
  • Met zeskant voor wanden met oppervlaktegevoelige gaten.
1) montagehulpmiddel
  • stift voor de exacte positiebepaling van de klemsegmenten.

Kenmerk:

  • H 2: 30,2 mm
  • H: 73 mm
  • H 1: 51 mm
  • H 4: 9,3 mm
  • D 2: 60 mm
  • D 1: M16
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • Oppervlakte component: gehard en geslepen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • L: 10 mm
  • Uitvoering 1: Zeskant
  • A: 25 mm
  • D 3: 5 mm
  • Vorm: B
  • H 3: 25,7 mm
  • D 4: 17
  • SW: 14
  • K: 16
  • M: 5,5
  • Aantrek-draaimoment max.: 354 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • Max. spanning: 12,5 kN
  • D = maximale diameter: 102,5 mm
  • D = diameter min.: 86,5 mm
  • Spannart: Binnenspanning
  • 6-kant: 16 mm
  • Aantal 6-kant: 6