Centreerklemmen, Vorm B, zeskant, gehard en gebrunseerd, Staal

Artikelnummer: K0358.201905
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0358.201905
EAN/GTIN 4059245021260
Nummer fabrikant K0358.201905
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam 1,2842.
  • Kogels en zeshoek 1,4112.
  • Spanveer 1,4310.
uitvoering
  • Lichaam gehard en gepolijst.
  • Kogels en zeshoek gehard en geslepen.
Opmerking
  • Vorm B: Met zeskant voor wanden met oppervlaktegevoelige gaten.
Toepassing
  • Plaats en klem werkstukken in vooraf bepaalde boringen van binnen naar buiten op een autocentrische manier.
Voordelen
  • - Precieze zelfcentrering.
  • - Vervormingsvrije klemming.
  • - Grote aanpassingsafstanden.
  • - Lage hoogte.
technische gegevens
  • Herhaalbaarheid ±0,025
  • Nauwkeurigheid concentriciteit ±0,05
Formulier A.
  • Met kogel die geschikt is voor het vastklemmen in gaten waar lichte indrukken aanvaardbaar zijn.
Formulier B.
  • Met zeskant voor wanden met oppervlaktegevoelige gaten.
1) montagehulpmiddel
  • stift voor de exacte positiebepaling van de klemsegmenten.

Kenmerk:

  • H 2: 11,6 mm
  • H: 23,5 mm
  • H 1: 16,5 mm
  • H 4: 2,3 mm
  • D 2: 15 mm
  • D 1: M5
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • Oppervlakte component: gehard en geslepen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • L: 7,5 mm
  • Uitvoering 1: Zeskant
  • A: 5,5 mm
  • D 3: 2,5 mm
  • Vorm: B
  • H 3: 10,4 mm
  • D 4: 5,3
  • SW: 4
  • K: 4
  • M: 3
  • Aantrek-draaimoment max.: 10 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • Max. spanning: 4 kN
  • D = maximale diameter: 22,5 mm
  • D = diameter min.: 18,5 mm
  • Spannart: Binnenspanning
  • 6-kant: 4 mm
  • Aantal 6-kant: 3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen