Steunbouten, Vorm A, gehard en gebrunseerd, Temperstaal, Sleutelwijdte 13

Artikelnummer: K0294.108030
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0294.108030
EAN/GTIN 4059245003969
Nummer fabrikant K0294.108030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal carrosserie.
uitvoering
  • Lichaam getemperd en gepolijst.
Opmerking
  • De steunbout worden gebruikt om onbewerkte en machinaal bewerkte werkstukken te ondersteunen. Daarnaast dienen ze als aanslagen en drukstukken bij de constructie van de armatuur en het gereedschap.
  • Draadpennen of tapbouten kunnen in draad D worden geschroefd en gelijmd. Op deze manier kunt u eenvoudig een printrun verkrijgen met uitwendige schroefdraad.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gebrunseerd
  • Vorm: A
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • SW = sleutelwijdte: 13
  • D=schroefdraad: M8
  • D 1=buitendiameter: 8
  • E: 4
  • Vorm: rond
  • P: 9

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen