Spanhendel, structuurmat, Sterkte 0, zuiver oranje RAL 2004, Zink

Artikelnummer: K0122.0AE182X15
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0122.0AE182X15
EAN/GTIN 4059245709021
Nummer fabrikant K0122.0AE182X15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Handgreep vervaardigd van gegoten zink conform DIN en 12844.
  • Stalen onderdelen sterkteklasse 5,8.
uitvoering
  • Hendel met kunststof coating.
  • Stalen onderdelen gepolijst.
Op aanvraag
  • Andere uitwendige schroefdraad, schroeflengtes, kleuren en speciale ontwerpen.
  • Maat „H1” kan in andere lengtes worden besteld tegen extra kosten.
Tekening notitie
  • 1) Tapered top DIN en ISO 4753

Kenmerk:

  • H 2: 14,5 mm
  • H: 24,5 mm
  • H 1: 4 mm
  • Aantal tanden: 16
  • D: 10 mm
  • H 4: 33 mm
  • X=schroefdraad: 8-32
  • D 2: 14 mm
  • D 1: 13 mm
  • B: 7 mm
  • Kleur basis: puur oranje RAL 2004
  • Grootte: 0
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanhendel
  • Draadsoort: Buitendraad
  • Oppervlakte component: gebrunseerd
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: structuur mat

Diensten en productadviseurs

Meld u aan