Klem, Vorm B, Staal

Artikelnummer: K0030.219
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0030.219
EAN/GTIN 4059245032112
Nummer fabrikant K0030.219
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Klemschijf staal of messing.
uitvoering
  • Gehard staal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0030.113
Opmerking
  • Uiterst ruimtebesparend ontwerp.
  • Geen interfererende randen door de laterale spanning.
  • Laag trekkracht-effect.
Tekening notitie
  • 1) werkstuk
  • 2) apparaat

Kenmerk:

  • H: 11,5 mm
  • H 1: 7,2 mm
  • B: 19,05 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Klem
  • RoHS: ja
  • L: 19 mm
  • Vorm: B
  • B 1: 7,6 mm
  • D=schroefdraad: M6X16
  • Uitvoering: met stompe rand
  • Aantrek-draaimoment max.: 22,5 Nm
  • Klemweg: 0,6 mm
  • Klemkracht: 16 kN

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen