Momentsleutel met afneembare ratel K.151A , automatische ontgrendeling , 200 - 1000 Nm

Artikelnummer: K.306A1000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.306A1000
EAN/GTIN 3148518213271
Nummer fabrikant K.306A1000
L-nummer L60130 6

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 4 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losdraaien door de inzetstukken om te keren
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789

Kenmerk:

  • L [mm]: 1280
  • Aansluiting: Ø 30 mm
  • Kist: BP.D1000
  • Kracht [N.m]: 200 - 1000
  • Sleutel: K.306-1000D
  • Ratchets: K.151A
  • Maatverdeling [N.m]: 4.00
  • [kg]: 5.900