Adapter, verloopstuk, vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) - vierkantaandrijving 25,4 mm (1″)

Artikelnummer: K.232A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.232A
EAN/GTIN 3148510311159
Nummer fabrikant K.232A
L-nummer L60130 3303

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik met 1″-bussen en aandrijfelementen
  • Zijdemat verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 67
  • L1 [mm]: 39
  • [g]: 340