JLS3 Kast 2m 2 volle deuren zwart

Artikelnummer: JLS3-A1000PPBS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-A1000PPBS
EAN/GTIN 3662424108921
Nummer fabrikant JLS3-A1000PPBS

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 volle deuren
  • Een essentiële kast voor het georganiseerd en effectief opbergen van alle gereedschappen en verbruiksmaterialen.
  • De deuren zijn getest op 10.000 keer openen/sluiten.
  • 3 epoxygelakte legborden, in hoogte verstelbaar (stappen van 100 mm) met een draagvermogen van 100 kg.
  • Sleutelvergrendeling, 2 punten boven en onder.
  • De voor- en achterplinten kunnen gemakkelijk worden verwijderd om onder het meubilair schoon te maken of om het meubilair met een palletwagen te verplaatsen.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 1000 x D. 506 x H. 2060mm
  • Gewicht: 86kg