Gereedschapskist JET met 4 laden, 5 modules per lade, rood (RAL 3020)

Artikelnummer: JET.C4M5A
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JET.C4M5A
EAN/GTIN 3662424106927
Nummer fabrikant JET.C4M5A
L-nummer L60130 11009

Omschrijving

Omschrijving:

  • 25% groter werkoppervlak (vs. oude reeks) voor optimaal gebruik
  • Innovatief gleufsysteem voor eenvoudige bevestiging van een groot aantal accessoires
  • Dubbele handgrepen
  • Lange levensduur dankzij hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest voorkomende werkplaatschemicaliën
  • Versterkte bescherming dankzij thermoplastisch elastomeermateriaal met schokdempende werking beschermt gereedschap en trolley
  • Handgrepen van geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit met exclusief ontwerp voor ideaal comfort en grip
  • Zacht sluitsysteem: met kogelgelagerde rails, volledig uittrekbaar met ″soft close″ voor soepel sluiten van de laden
  • Centrale vergrendeling met robuust mechanisme van staal en onbreekbare vouwsleutel
  • Gaten voor in totaal 8 schroevendraaiers of.
  • Compatibel met alle Facom-modules

Kenmerk:

  • 4 lades = 20 modules
  • 3 lades, hoogte 60 mm = 15 modules
  • 1 lade, hoogte 130 mm = 5 modules
  • Laadvermogen en capaciteit per lade van de versies M4:
  • Lade 60 mm: 25 kg - 20 liter
  • Lade 130 mm: 30 kg - 40 liter
  • Totaal laadvermogen in laden: 105 kg
  • Inhoud: 100 liter
  • Totaal laadvermogen op werkblad in statische positie: 600 kg
  • Bruikbare afmetingen van de laden (L x B x H): 948 x 421 x 60/130 mm
  • Kleur: Rood 3020
  • [kg]: 45