Dopsleutels , Aandrijving inwendig vierkant 10 mm (3/8″) , dunwandig , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 11/32″.

Artikelnummer: JB.11/32
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JB.11/32
EAN/GTIN 3148510291451
Nummer fabrikant JB.11/32
L-nummer L60130 9622

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • voldoet aan luchtvaartnormen
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 12,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,8
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 22