Dopsleutel , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkant 10 mm (3/8″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 17 mm

Artikelnummer: J.17LAVSE
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.17LAVSE
EAN/GTIN 3148510275970
Nummer fabrikant J.17LAVSE
L-nummer L60130 2692

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 27
  • L [mm]: 76
  • [g]: 147