Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV® zeshoekig profiel , SW 11 mm

Artikelnummer: J.11H
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.11H
EAN/GTIN 3148510274300
Nummer fabrikant J.11H
L-nummer L60130 5534

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 27