Kraanschaal HFC 3T-3, Weegbereik 3000 kg, afleesbaarheid 1000 g

Artikelnummer: HFC 3T-3
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Unster/kraanunster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HFC 3T-3
EAN/GTIN 4045761144606
Nummer fabrikant HFC 3T-3

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met het keurmerk TÜV de weegschaal is getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen/Breukvast) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
  • Dankzij de hoogwaardige verwerking, het lage eigen gewicht en de compacte afmetingen is deze kraanweegschaal (trekkrachtmeter) een onmisbaar meetapparaat in de industrie, op bouwplaatsen, in distributiecentra, haveninstallaties enz
  • Dankzij de compacte bouwvorm ook uitstekend geschikt voor de integratie in installaties enz
  • Weergave maximale belasting (Peak-Hold)
  • Hold-Funktion: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch ''bevroren'' tot op de toets HOLD wordt gedrukt
  • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven
  • Afleeseenheid met geïntegreerde draadloze module die de gebruiker, dankzij de praktische lus & altijd bij zich kan dragen. Standaard. Op die manier kunnen de weeggegevens ook bij grotere afstanden tot het hijsgereedschap, bij trekkrachtmetingen of bij ongunstige lichtverhoudingen altijd goed door de gebruiker op de afleesinrichting worden afgelezen. Standaard. Bereik maximaal 20 m. Alle functies zijn selecteerbaar. LCD-display, cijferhoogte 23 mm, met interne accu, standaard. Bedrijfsduur maximaal 30 h zonder achtergrondverlichting, laadtijd ca. 12 h. Kan nabesteld worden
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 88×64×256 mm
  • Nettogewicht ca. 0,15 kg

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 23 mm
  • Materiaal en uitvoering van behuizing/lastophanging: Aluminium/Roestvrijstalen bus
  • Batterijvoeding mogelijk, 3×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 40 h
  • Precisie: 0,2% von [Max]
  • Meetfrequentie 10 Hz
  • Overige weegeenheden: kg, lb, N
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires